2,69 €/ Unitéhors TVA
3,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,69 € | - |
10+ | 2,28 € | 15.19% |
25+ | 2,02 € | 24.73% |
50+ | 1,85 € | 31.10% |
100+ | 1,74 € | 35.34% |
250+ | 1,66 € | 38.16% |
500+ | 1,57 € | 41.70% |
1000+ | 1,52 € | 43.46% |
2500+ | 1,50 € | 44.17% |
5000+ | 1,45 € | 45.94% |
10000+ | 1,41 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/014 X 15 - 018 X 2 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
D1 | 18 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |