2,31 €/ Unitéhors TVA
2,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,31 € | - |
10+ | 1,95 € | 15.64% |
25+ | 1,74 € | 24.69% |
50+ | 1,60 € | 30.86% |
100+ | 1,50 € | 34.98% |
250+ | 1,43 € | 38.27% |
500+ | 1,36 € | 41.15% |
1000+ | 1,31 € | 43.21% |
2500+ | 1,28 € | 44.44% |
5000+ | 1,24 € | 46.50% |
10000+ | 1,22 € | 47.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 010/014 X 10 - 018 X 2 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 14 mm |
D1 | 18 mm |
B | 2 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |