Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 13 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12441400
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,59 €/ Unitéhors TVA

3,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,59 €

-

10+

2,19 €

15.75%

25+

1,95 €

24.91%

50+

1,79 €

31.14%

100+

1,66 €

35.90%

250+

1,60 €

38.46%

500+

1,50 €

42.12%

1000+

1,47 €

43.22%

2500+

1,43 €

45.05%

5000+

1,38 €

46.89%

10000+

1,36 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 010/013 X 20 - 016 X 1.5
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
D1
16 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit