Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 13 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441399
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,33 €/ Unitéhors TVA

2,82 €TVA incluse

301 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,33 €

-

10+

1,98 €

15.10%

25+

1,76 €

24.49%

50+

1,62 €

30.61%

100+

1,50 €

35.51%

250+

1,43 €

38.78%

500+

1,36 €

41.63%

1000+

1,33 €

42.86%

2500+

1,28 €

44.90%

5000+

1,26 €

45.71%

10000+

1,22 €

47.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 010/013 X 16 - 016 X 1.5
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
D1
16 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit