Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 16 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 13 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12441398
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,83 €

-

10+

1,55 €

15.54%

25+

1,38 €

24.87%

50+

1,28 €

30.05%

100+

1,19 €

35.23%

250+

1,14 €

37.82%

500+

1,07 €

41.45%

1000+

1,05 €

43.01%

2500+

1,03 €

44.04%

5000+

1,00 €

45.60%

10000+

0,95 €

48.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 010/013 X 10 - 016 X 1.5
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
16 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
13 mm
D1
16 mm
B
1.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit