Eriks

Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE TUF 30.16 DU

  • ERIKS:12440514
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

2,85 €/ Unitéhors TVA

3,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,85 €

-

25+

2,38 €

16.67%

50+

2,12 €

25.67%

100+

1,95 €

31.67%

250+

1,81 €

36.67%

500+

1,71 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUF 30.16 DU
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien