Eriks

Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE TUF 15.09 DU

  • ERIKS:12440482
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,12 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,12 €

-

25+

0,93 €

16.95%

50+

0,84 €

25.42%

100+

0,76 €

32.20%

250+

0,69 €

38.14%

500+

0,67 €

40.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUF 15.09 DU
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien