Eriks

Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE TUF 15.08 DU

  • ERIKS:12440481
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,03 €

-

25+

0,86 €

16.67%

50+

0,76 €

25.93%

100+

0,71 €

30.56%

250+

0,65 €

37.04%

500+

0,62 €

39.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUF 15.08 DU
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien