Eriks

Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE TUF 12.09 DU

  • ERIKS:12440472
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,00 €/ Unitéhors TVA

1,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,00 €

-

25+

0,81 €

19.05%

50+

0,74 €

25.71%

100+

0,67 €

33.33%

250+

0,62 €

38.10%

500+

0,60 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUF 12.09 DU
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien