Eriks

Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE TUF 05.05 DU

  • ERIKS:12440450
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

0,57 €/ Unitéhors TVA

0,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,57 €

-

25+

0,48 €

16.67%

50+

0,43 €

25.00%

100+

0,41 €

28.33%

500+

0,36 €

36.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUF 05.05 DU
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien