Eriks

Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE TUF 04.05 DU

  • ERIKS:12440449
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en acier
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

0,55 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

0,55 €

-

25+

0,46 €

17.24%

50+

0,41 €

25.86%

100+

0,38 €

31.03%

250+

0,36 €

34.48%

500+

0,33 €

39.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
TUF 04.05 DU
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien