75,53 €/ Unitéhors TVA
91,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75,53 € | - |
10+ | 66,48 € | 11.97% |
25+ | 58,93 € | 21.97% |
50+ | 52,87 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 190.060 |
Diamètre d'arbre | 190 mm |
Diamètre extérieur | 195 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |