103,98 €/ Unitéhors TVA
125,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103,98 € | - |
10+ | 91,49 € | 12.01% |
25+ | 81,11 € | 21.99% |
50+ | 72,80 € | 29.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 180.090 |
Diamètre d'arbre | 180 mm |
Diamètre extérieur | 185 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |