88,47 €/ Unitéhors TVA
107,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,47 € | - |
10+ | 77,83 € | 12.03% |
25+ | 69,00 € | 22.01% |
50+ | 61,94 € | 29.99% |
100+ | 56,62 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 150.090 |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |