44,22 €/ Unitéhors TVA
53,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,22 € | - |
10+ | 38,93 € | 11.97% |
25+ | 34,51 € | 21.95% |
50+ | 30,95 € | 30.01% |
100+ | 28,29 € | 36.03% |
250+ | 26,53 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 120.050 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |