41,35 €/ Unitéhors TVA
50,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41,35 € | - |
10+ | 36,39 € | 12.01% |
25+ | 32,25 € | 22.01% |
50+ | 28,96 € | 29.98% |
100+ | 26,46 € | 36.02% |
250+ | 24,80 € | 40.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 110.050 |
Diamètre d'arbre | 110 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |