62,61 €/ Unitéhors TVA
75,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,61 € | - |
10+ | 55,10 € | 11.99% |
25+ | 48,83 € | 22.00% |
50+ | 43,82 € | 30.00% |
100+ | 40,07 € | 35.99% |
250+ | 37,55 € | 40.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 100.090 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 90 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |