47,39 €/ Unitéhors TVA
57,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,39 € | - |
10+ | 41,71 € | 11.99% |
25+ | 36,96 € | 22.01% |
50+ | 33,18 € | 29.97% |
100+ | 30,33 € | 35.99% |
250+ | 28,43 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 080.080 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |