44,46 €/ Unitéhors TVA
53,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,46 € | - |
10+ | 39,12 € | 12.01% |
25+ | 34,67 € | 22.01% |
50+ | 31,11 € | 30.02% |
100+ | 28,45 € | 36.00% |
250+ | 26,68 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 070.070 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |