36,22 €/ Unitéhors TVA
43,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,22 € | - |
10+ | 31,90 € | 11.93% |
25+ | 28,26 € | 21.98% |
50+ | 25,37 € | 29.98% |
100+ | 23,21 € | 35.93% |
250+ | 21,76 € | 39.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 065.060 |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |