24,87 €/ Unitéhors TVA
30,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,87 € | - |
10+ | 21,88 € | 12.03% |
25+ | 19,41 € | 21.96% |
50+ | 17,41 € | 29.98% |
100+ | 15,91 € | 36.02% |
250+ | 14,94 € | 39.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 050.050 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |