16,27 €/ Unitéhors TVA
19,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,27 € | - |
10+ | 14,30 € | 12.14% |
25+ | 12,66 € | 22.18% |
50+ | 11,38 € | 30.06% |
100+ | 10,40 € | 36.08% |
250+ | 9,77 € | 39.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 050.030 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |