11,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,95 € | - |
10+ | 10,50 € | 12.16% |
25+ | 9,31 € | 22.10% |
50+ | 8,36 € | 30.05% |
100+ | 7,65 € | 36.01% |
250+ | 7,17 € | 39.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 050.020 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |