11,16 €/ Unitéhors TVA
13,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,16 € | - |
10+ | 9,83 € | 11.91% |
25+ | 8,72 € | 21.87% |
50+ | 7,82 € | 29.96% |
100+ | 7,15 € | 35.91% |
250+ | 6,70 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 045.020 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |