5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
10+ | 4,92 € | 11.90% |
25+ | 4,35 € | 22.11% |
50+ | 3,92 € | 29.76% |
100+ | 3,59 € | 35.71% |
250+ | 3,35 € | 39.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Constructeur ID | T90F 025.015 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze-phosphoreux à ètain (CuSn8) |
Entretien | Entretien réduit |