Eriks

Coupleur rapide complet pour tube Ø 8mm M14x1.5

  • ERIKS:13751979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccords rapides complet et demi-raccords extérieur et intérieur. Sens d'écoulement indifférent.

Instructions de montage
Raccord fileté d1 avec bague à sertir pour tube sans soudure. Les deux demi-raccords sont fermés lorsqu'ils sont désunis.
Ajouter à la liste

147,75 €/ Unitéhors TVA

178,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Forme
Connecteur mâle
Dimension raccord filetée (métrique)
M 14x1.5 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Pression de service max. à 20 °C
200 bar
Longueur totale
66.5 mm