Eriks

Coupleur Dix-Lock N-Series 1/2" 4NBF8 1"BSPP Fem

  • ERIKS:13426261
Image 1
Ajouter à la liste

56,55 €/ Unitéhors TVA

68,43 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
DIX-LOCK
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Raccord connection rapide
Extrémité de raccordement 2
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide