Eriks

Coupleur Cam & Groove ERITITE ETC/RK 2" en acier inoxydable, avec douille 50 pour coquilles de serrage

  • ERIKS:10037561
Image 1
Raccord rapide Eritite type C en Inox AISI 316. Coupleur avec embout lisse et colerette, pour montage avec coquilles de serrage (DIN 2817/EN14420). Joint en Buna-N. Poignée et goupille en inox,anneau en acier galvanisé.
Ajouter à la liste

63,96 €/ Unitéhors TVA

77,39 €TVA incluse

347 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,96 €

-

10+

60,68 €

5.13%

25+

57,40 €

10.26%

50+

52,48 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
C/RK
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Lisse, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi
Alternatives

63,86 €/ Unitéhors TVA

77,27 €TVA incluse

452 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026