Eriks

Coupleur Cam & Groove ERITITE capuchon type K 1/2" aluminium/NBR

  • ERIKS:11096248
Image 1
Raccord rapide Eritite type A suivant MIL-C-27.487 en polypropylène. Adaptateur taraudé.
Ajouter à la liste

4,33 €/ Unitéhors TVA

5,24 €TVA incluse

159 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,33 €

-

10+

4,11 €

5.13%

25+

3,89 €

10.26%

50+

3,55 €

17.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
K
Pression maximum de service
18 bar
Type de raccord à sertir 2
Cam & Groove
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon