748,10 €/ jeuhors TVA
905,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Rapport de réduction | 1:4 |
Module | 5 |
Nombre des dents | 16 / 64 |
Diamètre extérieur | 89.7 / 322.4 mm |
Cercle de perçage | 80 / 320 mm |
Diamètre de moyeu | 60 / 150 mm |
Hauteur | 58 / 58 mm |
Longueur du moyeu | 55.5 / 48 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 89.7 / 322.4 mm |
Dp | 80 / 320 mm |
L | 55.5 / 48 mm |
d | 60 / 150 mm |
D | 20/30 mm |
H | 58 / 58 mm |
V | 125,06 / 27,65 mm |
LM | 20.6 / 25 mm |
S | 2.5 / 2.5 mm |