Eriks

Couples coniques à denture droit module 5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

420,41 €/ jeuhors TVA

508,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Rapport de réduction
1:3
Module
5
Nombre des dents
16 / 48
Diamètre extérieur
89.5 / 243.1 mm
Cercle de perçage
80 / 240 mm
Diamètre de moyeu
60 / 150 mm
Hauteur
60 / 50 mm
Longueur du moyeu
57 / 40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
89.5 / 243.1 mm
Dp
80 / 240 mm
L
57 / 40 mm
d
60 / 150 mm
D
20/28 mm
H
60 / 50 mm
V
85.61 / 25.45 mm
LM
22.5 / 20 mm
S
3 / 10 mm