149,51 €/ jeuhors TVA
180,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Rapport de réduction | 1:2 |
Module | 5 |
Nombre des dents | 16 / 32 |
Diamètre extérieur | 88.9 / 164.5 mm |
Cercle de perçage | 80 / 160 mm |
Diamètre de moyeu | 60 / 100 mm |
Hauteur | 50 / 38 mm |
Longueur du moyeu | 45 / 28 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 88.9 / 164.5 mm |
Dp | 80 / 160 mm |
L | 45 / 28 mm |
d | 60 / 100 mm |
D | 20/25 mm |
H | 50 / 38 mm |
V | 56.06 / 25.52 mm |
LM | 21.1 / 10 mm |
S | 15 / 10 mm |