198,57 €/ jeuhors TVA
240,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 5 |
Nombre des dents | 30 / 30 |
Diamètre extérieur | 157.1 mm |
Cercle de perçage | 150 mm |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Hauteur | 56.5 mm |
Longueur du moyeu | 50 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 157.1 mm |
Dp | 150 mm |
L | 50 mm |
d | 110 mm |
D | 30 mm |
H | 56.5 mm |
V | 45.97 mm |
LM | 18 mm |
S | 6.5 mm |