158,32 €/ jeuhors TVA
191,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 5 |
Nombre des dents | 25 / 25 |
Diamètre extérieur | 132.1 mm |
Cercle de perçage | 125 mm |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Hauteur | 53.5 mm |
Longueur du moyeu | 47 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 132.1 mm |
Dp | 125 mm |
L | 47 mm |
d | 90 mm |
D | 20 mm |
H | 53.5 mm |
V | 36.36 mm |
LM | 18 mm |
S | 6.5 mm |