122,98 €/ jeuhors TVA
148,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 5 |
Nombre des dents | 20 / 20 |
Diamètre extérieur | 107.1 mm |
Cercle de perçage | 100 mm |
Diamètre de moyeu | 70 mm |
Hauteur | 50.5 mm |
Longueur du moyeu | 44 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 107.1 mm |
Dp | 100 mm |
L | 44 mm |
d | 70 mm |
D | 20 mm |
H | 50.5 mm |
V | 26.86 mm |
LM | 18.5 mm |
S | 6.5 mm |