81,97 €/ jeuhors TVA
99,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Rapport de réduction | 1:1 |
Module | 5 |
Nombre des dents | 16 / 16 |
Diamètre extérieur | 87 mm |
Cercle de perçage | 80 mm |
Diamètre de moyeu | 60.4 mm |
Hauteur | 48.9 mm |
Longueur du moyeu | 42.4 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 87 mm |
Dp | 80 mm |
L | 42.4 mm |
d | 60.4 mm |
D | 20 mm |
H | 48.9 mm |
V | 25.1 mm |
LM | 25 mm |
S | 6.5 mm |