403,08 €/ jeuhors TVA
487,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 4 |
Rapport de réduction | 1:4 |
Module | 4 |
Nombre des dents | 16 / 64 |
Diamètre extérieur | 71.7 / 257.9 mm |
Cercle de perçage | 64 / 256 mm |
Diamètre de moyeu | 50 / 120 mm |
Hauteur | 50 / 50 mm |
Longueur du moyeu | 48 / 42 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 71.7 / 257.9 mm |
Dp | 64 / 256 mm |
L | 48 / 42 mm |
d | 50 / 120 mm |
D | 20/28 mm |
H | 50 / 50 mm |
V | 98.21 / 21.72 mm |
LM | 18.5 / 20 mm |
S | 2 / 8 mm |