212,11 €/ jeuhors TVA
256,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 4 |
Rapport de réduction | 1:3 |
Module | 4 |
Nombre des dents | 16 / 48 |
Diamètre extérieur | 71.6 / 194.5 mm |
Cercle de perçage | 64 / 192 mm |
Diamètre de moyeu | 55 / 100 mm |
Hauteur | 41,5 / 33 mm |
Longueur du moyeu | 38,5 / 25 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 71.6 / 194.5 mm |
Dp | 64 / 192 mm |
L | 38,5 / 25 mm |
d | 55 / 100 mm |
D | 20/22 mm |
H | 41,5 / 33 mm |
V | 71.23 / 21.2 mm |
LM | 15.2 / 10 mm |
S | 3 / 8 mm |