104,12 €/ jeuhors TVA
125,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 4 |
Rapport de réduction | 1:2 |
Module | 4 |
Nombre des dents | 16 / 32 |
Diamètre extérieur | 71.1 / 131.6 mm |
Cercle de perçage | 64 / 128 mm |
Diamètre de moyeu | 50 / 80 mm |
Hauteur | 36 / 32 mm |
Longueur du moyeu | 32 / 24 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 71.1 / 131.6 mm |
Dp | 64 / 128 mm |
L | 32 / 24 mm |
d | 50 / 80 mm |
D | 20/20 mm |
H | 36 / 32 mm |
V | 44.81 / 20.42 mm |
LM | 13.4 / 10 mm |
S | 4 / 8 mm |