Eriks

Couples coniques à denture droit module 4 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,72 €/ jeuhors TVA

228,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Rapport de réduction
1:1
Module
4
Nombre des dents
30 / 30
Diamètre extérieur
125.6 mm
Cercle de perçage
120 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Hauteur
48 mm
Longueur du moyeu
43 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
125.6 mm
Dp
120 mm
L
43 mm
d
80 mm
D
25 mm
H
48 mm
V
35.67 mm
LM
16 mm
S
5 mm