Eriks

Couples coniques à denture droit module 4 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,77 €/ jeuhors TVA

129,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Rapport de réduction
1:1
Module
4
Nombre des dents
25 / 25
Diamètre extérieur
105.6 mm
Cercle de perçage
100 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Hauteur
45 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
105.6 mm
Dp
100 mm
L
40 mm
d
70 mm
D
20 mm
H
45 mm
V
28.5 mm
LM
18 mm
S
5 mm