Eriks

Couples coniques à denture droit module 4 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,84 €/ jeuhors TVA

118,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Rapport de réduction
1:1
Module
4
Nombre des dents
22 / 22
Diamètre extérieur
93.6 mm
Cercle de perçage
88 mm
Diamètre de moyeu
65 mm
Hauteur
43 mm
Longueur du moyeu
38 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
93.6 mm
Dp
88 mm
L
38 mm
d
65 mm
D
18 mm
H
43 mm
V
24.7 mm