Eriks

Couples coniques à denture droit module 4 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,52 €/ jeuhors TVA

102,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Rapport de réduction
1:1
Module
4
Nombre des dents
20 / 20
Diamètre extérieur
85.6 mm
Cercle de perçage
80 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Hauteur
43 mm
Longueur du moyeu
38 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
85.6 mm
Dp
80 mm
L
38 mm
d
60 mm
D
18 mm
H
43 mm
V
20.74 mm
LM
18 mm
S
5 mm