Eriks

Couples coniques à denture droit module 4 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,96 €/ jeuhors TVA

82,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Rapport de réduction
1:1
Module
4
Nombre des dents
16 / 16
Diamètre extérieur
69.6 mm
Cercle de perçage
64 mm
Diamètre de moyeu
50.3 mm
Hauteur
44.3 mm
Longueur du moyeu
39.3 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
69.6 mm
Dp
64 mm
L
39.3 mm
d
50.3 mm
D
15 mm
H
44.3 mm
V
19.7 mm
LM
25 mm
S
5 mm