Eriks

Couples coniques à denture droit module 3 R1:4 Z=16/64

  • ERIKS:23545663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

224,65 €/ jeuhors TVA

271,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Rapport de réduction
1:4
Module
3
Nombre des dents
16 / 64
Diamètre extérieur
53.8 / 193.5 mm
Cercle de perçage
48 / 192 mm
Diamètre de moyeu
40 / 100 mm
Hauteur
34 / 30 mm
Longueur du moyeu
32 / 24 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
53.8 / 193.5 mm
Dp
48 / 192 mm
L
32 / 24 mm
d
40 / 100 mm
D
15/20 mm
H
34 / 30 mm
V
74.05 / 16.41 mm
LM
11 / 10 mm
S
2 / 6 mm