106,52 €/ jeuhors TVA
128,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3 |
Rapport de réduction | 1:3 |
Module | 3 |
Nombre des dents | 16 / 48 |
Diamètre extérieur | 53.7 / 145.9 mm |
Cercle de perçage | 48 / 144 mm |
Diamètre de moyeu | 40 / 80 mm |
Hauteur | 32 / 29 mm |
Longueur du moyeu | 30 / 23 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | C45 (acier) |
De | 53.7 / 145.9 mm |
Dp | 48 / 144 mm |
L | 30 / 23 mm |
d | 40 / 80 mm |
D | 15/20 mm |
H | 32 / 29 mm |
V | 54.25 / 16.2 mm |
LM | 12.1 / 10 mm |
S | 2 / 6 mm |