Eriks

Couples coniques à denture droit module 3 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,84 €/ jeuhors TVA

97,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Rapport de réduction
1:2
Module
3
Nombre des dents
16 / 32
Diamètre extérieur
53.4 / 98.7 mm
Cercle de perçage
48 / 96 mm
Diamètre de moyeu
40 / 60 mm
Hauteur
28 / 30 mm
Longueur du moyeu
25 / 24 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
53.4 / 98.7 mm
Dp
48 / 96 mm
L
25 / 24 mm
d
40 / 60 mm
D
15/15 mm
H
28 / 30 mm
V
33,64 / 15,31 mm
LM
11.6 / 10 mm
S
3 / 6 mm