Eriks

Couples coniques à denture droit module 3 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,00 €/ jeuhors TVA

113,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Rapport de réduction
1:1
Module
3
Nombre des dents
30 / 30
Diamètre extérieur
94.2 mm
Cercle de perçage
90 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Hauteur
40 mm
Longueur du moyeu
36 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
94.2 mm
Dp
90 mm
L
36 mm
d
60 mm
D
20 mm
H
40 mm
V
28 mm
LM
17 mm
S
4 mm