Eriks

Couples coniques à denture droit module 3 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

83,11 €/ jeuhors TVA

100,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Rapport de réduction
1:1
Module
3
Nombre des dents
25 / 25
Diamètre extérieur
79.2 mm
Cercle de perçage
75 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Hauteur
38 mm
Longueur du moyeu
34 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
79.2 mm
Dp
75 mm
L
34 mm
d
55 mm
D
15 mm
H
38 mm
V
22 mm
LM
16 mm
S
4 mm