Eriks

Couples coniques à denture droit module 3 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,59 €/ jeuhors TVA

96,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Rapport de réduction
1:1
Module
3
Nombre des dents
22 / 22
Diamètre extérieur
70.2 mm
Cercle de perçage
66 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Hauteur
35 mm
Longueur du moyeu
31 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
C45 (acier)
De
70.2 mm
Dp
66 mm
L
31 mm
d
50 mm
D
15 mm
H
35 mm
V
19 mm